Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 840 Tugra 12 PL #8082340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rohrleuchte 840 Tugra 12 PL #8082340
LED-Rohrleuchte 840 Tugra 12 PL #8082340
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13168382
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8082340
EAN/GTIN:
     4018242663989
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rohrleuchte 840 Tugra 12 PL #8082340

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,95*
€ 148,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,63*
€ 150,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 158,63*
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 164,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,38*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,05*
Zubehör
TRILUX
8100700
ab € 44,98*
Zubehör
TRILUX
8099500
ab € 32,44*
Zubehör
TRILUX
8102300
ab € 4,75*
Zubehör
TRILUX
8117900
ab € 30,49*
Zubehör
TRILUX
8117800
ab € 24,36*
Zubehör
TRILUX
8092900
ab € 153,37*
Zubehör
TRILUX
8092100
ab € 128,50*
Zubehör
TRILUX
8091300
ab € 110,69*
Zubehör
TRILUX
8093700
ab € 205,79*
Zubehör
TRILUX
8094000
ab € 16,40*
Zubehör
TRILUX
8093900
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.