Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI ws SNS QD7 #9002019914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K DALI ws SNS QD7 #9002019914
LED-Downlight 4000K DALI ws SNS QD7 #9002019914
Artikel-Nr.:
     3517I-13352340
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002019914
EAN/GTIN:
     4018242513277
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

LED-Downlight 4000K DALI ws SNS QD7 #9002019914

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Anbau-Downlight für die Deckenmontage. Maße (L x B): 210 mm x 210 mm. Leuchtenhöhe 175 mm. Mit hochglänzend bedampftem Kunststoffreflektor. Farbe Leuchtenkörper: weiß. Symmetrische Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 60° Very Wide Flood. Lichtlenkung durch Collimator-/Linsentechnologie.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7572300
ab € 6,58*
Zubehör
TRILUX
7952700
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.