Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstück silber 07650 Ks 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstück silber 07650 Ks 03
Kopfstück silber 07650 Ks 03
Artikel-Nr.:
     3517I-13358344
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7260600
EAN/GTIN:
     4018242430949
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Kopfstück silber 07650 Ks 03

Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,24*
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,31*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.