Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/411-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13367840
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4756/411-300
EAN/GTIN:
     4055143999182
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/411-300

Systemleitung
für Rockwell Control Logix
6 passive Analogeingänge
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,54*
€ 325,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,4864*
€ 331,0664*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 290,03*
€ 340,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,69*
€ 343,85*
Frei Haus
ab € 294,38*
€ 347,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.