Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BHPA262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-13662690
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1063515
EAN/GTIN:
     4047084311390
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BHPA262144

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-BHPA262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
15 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 771,83*
€ 837,11*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,29*
€ 837,63*
Frei Haus
ab € 775,48*
€ 845,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,11*
€ 996,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,71*
€ 984,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,11*
€ 949,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,77*
€ 935,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,83*
€ 918,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.