Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul DC 24 V 859-737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13750917
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-737
EAN/GTIN:
     4055143605328
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Industrierelais
Optokoppler
anschlussklemmen wago

Optokopplermodul DC 24 V 859-737

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 0 30 V
Grenzdauerstrom 5 A
2-Leiter-Anschluss
Statusanzeige rot
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
15..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,62*
€ 33,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,40*
€ 34,41*
1
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 35,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,17875*
€ 35,37875*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 32,0878*
€ 36,7378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,6868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-029
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-006
ab € 0,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-029
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-005
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.