Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindenippel M10 NEO-Z LA/S-9519/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindenippel M10 NEO-Z LA/S-9519/M10
Gewindenippel M10 NEO-Z LA/S-9519/M10
Artikel-Nr.:
     3517I-13768981
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665462
EAN/GTIN:
     4043544746955

Gewindenippel M10 NEO-Z LA/S-9519/M10

Gewindenippel M10 für Rotationskit NEO-Z LA/S-9519/5, Material: Aluminium

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 8 x 8 x 8.3 mm
Gewicht: 0.002 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
8 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
8,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 11,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,11*
€ 3,90*
ab € 8,69*
€ 12,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.