Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Stromschiene 2m ws Einbau ST-E 20/9000-2-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Stromschiene 2m ws Einbau ST-E 20/9000-2-R
DALI-Stromschiene 2m ws Einbau ST-E 20/9000-2-R
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-13851824
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660320
EAN/GTIN:
     4043544691408
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

DALI-Stromschiene 2m ws Einbau ST-E 20/9000-2-R

Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,52*
€ 104,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,61*
€ 104,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,58*
€ 106,68*
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 108,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,92*
€ 114,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660329
ab € 1,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660341
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.