Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel weiß Einbau ST-E CAP/9004-R WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel weiß Einbau ST-E CAP/9004-R WS
Enddeckel weiß Einbau ST-E CAP/9004-R WS
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-13851833
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660329
EAN/GTIN:
     4043544691491
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Stromschiene
stromschiene

Enddeckel weiß Einbau ST-E CAP/9004-R WS

Enddeckel für Einbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (BxH): 52 x 38 mm
Gewicht: 0.009 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Breite:
52 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,76*
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 3,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.