| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-13863803 Herst.-Nr.: 982718.000 EAN/GTIN: 4051859582151 |
| |
|
| | |
| Kettenpendel 5m 982718.000 Pendelset mit Knotenkette 5000 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 54 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,45* | € 16,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,88* | € 16,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,00* | € 17,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,09* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|