Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe hoch grau 982679.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe hoch grau 982679.009
Endkappe hoch grau 982679.009
Artikel-Nr.:
     3517I-13863886
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982679.009
EAN/GTIN:
     4051859528043

Endkappe hoch grau 982679.009

Endkappe hoch für LINEDO Buchse (nur mit Diffusor opal hoch OH). Endkappe aus Kunststoff zur Abdeckung des LINEDO-Steckersystems am Ende der Lichtbandinstallation. Befestigung mit Schraube TX20. Inkl. Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
91 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 3,98*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 4,04*
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 4,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.