Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0900FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0900FT
Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0900FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-13957133
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104566
EAN/GTIN:
     4012196470914
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0900FT

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,354*
€ 133,663*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,45*
€ 133,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,311*
€ 136,211*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 136,35*
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 141,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,35*
€ 162,2565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,82*
€ 160,4358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,69*
€ 153,1411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,40*
€ 150,416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,17*
€ 134,6723
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.