| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-13967061 Herst.-Nr.: 7853700 EAN/GTIN: 4018242637355 |
| |
|
| | |
| Deckenanschlussdose mit WiFi-Empfänger ZAR+LLWRR/05 Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfänger zur Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur möglichen Signalweiterleitung. Funk-Signalreichweite: > 20 m. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 361 mm x 67,2 mm, Höhe 31 mm. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 361 mm | Breite: | 67 mm | Höhe: | 31 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,70* | € 139,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,24* | € 145,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|