Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch flexibel Pliofine B-EX 3800sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch flexibel Pliofine B-EX 3800sw
Schrumpfschlauch flexibel Pliofine B-EX 3800sw
Artikel-Nr.:
     3517I-15019593
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     07390012010
EAN/GTIN:
     3597470121290
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch flexibel Pliofine B-EX 3800sw

Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,02 mm
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 863,30*
€ 961,13*
Frei Haus
ab € 859,84*
€ 961,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 961,13*
€ 1.143,7447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 947,06*
€ 1.127,0014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 911,69*
€ 1.084,9111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 888,41*
€ 1.057,2079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 863,30*
€ 1.027,327
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 17,266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.