Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wellrohr PA6 Standardver.grau PARNG-23G


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellrohr PA6 Standardver.grau PARNG-23G
Wellrohr PA6 Standardver.grau PARNG-23G
Artikel-Nr.:
     3517I-15052253
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PARNG-23G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Wellrohr PA6 Standardver.grau PARNG-23G

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
22,6 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Biegeradius, statisch:
38 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,85*
€ 8,28*
€ 3,90*
ab € 6,63*
€ 9,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.