Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschverschraubung Nm34 Polyamid 90Gr ASF34/FL/90/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15053668
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R1711
EAN/GTIN:
     5020963014932
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

Flanschverschraubung Nm34 Polyamid 90Gr ASF34/FL/90/BL

ASF34/FL/90/BL Typ FL90, Nennmaß: 34, drehb. 90°-Flanschverschr., Polyamid 66, flüssigkeitsd.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,22*
€ 63,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,172*
€ 64,102*
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 65,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,435*
€ 71,685*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,061*
€ 73,901*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.