Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr mittel 32,0x23,1 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 32sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellrohr mittel 32,0x23,1 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 32sw
Kunststoff-Wellrohr mittel 32,0x23,1 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 32sw
Artikel-Nr.:
     3517I-15055170
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25510032
EAN/GTIN:
     4013960180954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Wellrohr mittel 32,0x23,1 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 32sw

FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr besonders bei der Installation im Beton. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 8,22*
€ 10,03*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,5636*
€ 10,4336*
25
Frei Haus
ab € 8,6484*
€ 10,5184*
1 Tag
125
25
€ 5,90*
ab € 8,6774*
€ 10,5474*
1 Tag
100
25
Frei Haus
ab € 8,7072*
€ 10,5772*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 10,4336*
€ 12,41598
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,5636*
€ 10,19068
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 260,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.