Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle f. Coflex COS Typ 23 sw /230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle f. Coflex COS Typ 23 sw /230
Befestigungsschelle f. Coflex COS Typ 23 sw /230
Artikel-Nr.:
     3517I-15056728
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     49120230
EAN/GTIN:
     4049504102250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Befestigungsschelle f. Coflex COS Typ 23 sw /230

COS ist eine Befestigungsschelle mit integrierter Rippe aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird die Befestigungsschelle zur Fixierung der Co-flex Wellrohre. Sie ist mit einem Steg versehen, der ein Verrutschen des Rohres in der Schelle verhindert. Spezielle Ösen erlauben es, das Rohr mittels Kabelbinder zu fixieren.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
23 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,63147*
€ 2,11147*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,7628*
€ 2,2628*
50
Frei Haus
ab € 1,835*
€ 2,355*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0245*
€ 2,5645*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,0875*
€ 2,6375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2628*
€ 2,69273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1528*
€ 2,56183
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7628*
€ 2,09773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.