Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrokabelrohr HexaSpeed 12x2,0 MPB40301/TTTTCS3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mikrokabelrohr HexaSpeed 12x2,0 MPB40301/TTTTCS3
Mikrokabelrohr HexaSpeed 12x2,0 MPB40301/TTTTCS3
Artikel-Nr.:
     3517I-15065719
Hersteller:
     Hexatronic
Herst.-Nr.:
     MPB40301/TTTTCS3
EAN/GTIN:
     4007360585280

Mikrokabelrohr HexaSpeed 12x2,0 MPB40301/TTTTCS3

RAUSPEED Inhouse Mikrokabelrohre da =12 mm / di = 8 mmzum Einblasen von Mikrokabeln, geeignet zur Verlegung in Gebäuden mit Trapez-Innenriefung für die Erreichung maximaler Einblaslängen
Material: PE-HD flammgehemmt, UV- Stabilisierung 2 Jahre, Farbe Weiß Normen: -Flammhemmend nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-1): 2009-03 -Rauchdichte in Anlehnung an DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2):2006-03 -Halogenfreiheit (Korrosivität der Brandgase) nach DIN V VDE V 0604-2-100 -Zeitstand-Innendruck nach DIN 16874 (80°C / 4,0 N/mm² / 170 h) -Künstliche Bewitterung nach DIN EN ISO 4892-2:2013, Zyklus Nr.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
innen
Metallfrei:
ja
Schwer brennbar:
ja
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1750
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,60*
1750
Frei Haus
ab € 1,49465*
€ 1,61465*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Meter
€ 1,60*
€ 1,904
pro Meter
ab 3500 Meter
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Meter
ab 8750 Meter
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Meter
ab 17500 Meter
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Meter
ab 875000 Meter
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Meter
Mindestbestellmenge: 1750 Meter ( entspricht € 2.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.