Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung 45° abgewinkelt 7348-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Standard, 45o abgewinkelt 7348-TB Verschraubung, 7348-TB
ABB Standard, 45o abgewinkelt 7348-TB Verschraubung, 7348-TB
Artikel-Nr.:
     3517I-15066311
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0015
EAN/GTIN:
     5414363100195
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung

Metallverschraubung 45° abgewinkelt 7348-TB

45° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, für fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 2 Zoll bzw 63 mm, Gewindeanschluss PG 48, Schutzklasse IP 67
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
670
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,46*
€ 78,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,9128*
€ 78,2828*
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 80,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,5598*
€ 83,3298*
€ 5,95*
ab € 76,95637*
€ 95,39637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.