Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-/Innentülle AD21 EEM 5031.027.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15083989
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031027016
EAN/GTIN:
     4025113151438
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle

End-/Innentülle AD21 EEM 5031.027.016

Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA, als Endtülle an Schutzschläuchen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,86525*
€ 2,40525*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3108*
€ 2,9408*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,09*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,44493*
€ 3,11493*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.