Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzschlauch GA08 S 045


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-15084582
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     GA08 S 045
EAN/GTIN:
     k.A.

Hitzeschutzschlauch GA08 S 045

Schutzschlauch bestehend aus stabilem aber elastischem Glasgewebe. Die Außenseite ist aluminium-beschichtet und reflektiert die Strahlungshitze bis 90%. GLASO.A ist beständig gegen Öle und Kraftstoffe
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Silber
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
0..350 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,36*
€ 39,70*
€ 3,90*
ab € 29,37*
€ 40,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,70*
€ 47,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,77*
€ 46,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,30*
€ 43,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,24*
€ 41,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,89*
€ 40,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,36*
€ 33,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.