| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15088598 Herst.-Nr.: 83621218 EAN/GTIN: 4045005304520 |
|
|
| | |
| Universal-Halter M25/P21 UH 21 sw Halterungen für Wellrohre-Halterungen für Kabelschutzschlauch-Halterungen fix-Der UH Halter wird aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Der Halter dient als Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen. Der UH Halter zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:Schnelle Montage durch Einloch-BefestigungSchutzschläuche müssen nur eingeschnappt werdenDurch die Doppelstege des Halters optimale Verbindung vom Schlauch zum HalterOptionaler Bügel BL bei Einsatz mit hoher BelastungSpezifikation:EN 45545-2 3x HL3ECE 324 R 118 Annex 6+8-UH 21: Schwarz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,63965* | € 0,81965* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,7852* | € 1,0152* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,8102* | € 1,0402* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8427* | € 1,0827* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,13* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|