Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 20 ADG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 20 ADG
Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 20 ADG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15107117
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001078
EAN/GTIN:
     4012591135975
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff

Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 20 ADG

Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 20. Dichtbereich Ø 5-13 mm.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,90*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,4065*
€ 2,0065*
20
€ 3,90*
ab € 1,449*
€ 2,069*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,10*
10 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,0065*
€ 2,38774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8265*
€ 2,17354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7465*
€ 2,07834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4065*
€ 1,67374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.