Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine SKII Module Sammelschiene ZXM2877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15109674
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX043456R9999
EAN/GTIN:
     4011617434566
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john sammelschiene
sammelschienen

CombiLine SKII Module Sammelschiene ZXM2877

Sammelschiene, Kupfer, ZEP, 50x10, max. Belastbarkeit 1000A, im Schrank eingebaut, für SKII Module
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
194 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 1000a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,23*
€ 85,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,32*
€ 85,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 86,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,09*
€ 87,32*
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 87,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.