Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15110627 Herst.-Nr.: 20000080 EAN/GTIN: 4010312901267 |
| |
|
| | |
| Lichtsensor LS #20000080 Der Lichtsensor LS modifiziert mit Hilfe eines Fotowiderstandes eine Spannung abhängig von der Helligkeit. Diese Spannung wird in einem nachgeschalteten Sensorrelais LRW12D ausgewertet. Stabiles Kunststoffgehäuse, LxBxH = 38x28x95mm, Schutzart IP54. Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C. Befestigung mit beiliegender Schraube und Mutter auf dem ebenfalls beiliegenden Aluminium-Montagewinkel oder direkt auf dem Kunststoff-Montagebügel KM1 des Windsensors WS. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Art der Steuerung: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | AC/DC | Mit Montageplatte: | ja | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,72* | € 27,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,77* | € 27,90* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,11* | € 28,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,16* | € 28,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,08* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|