Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftertimerrelais LTRk-E12 24AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 11028313 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT 11028313 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-15123622
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11028313
EAN/GTIN:
     4250184121060
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais

Lüftertimerrelais LTRk-E12 24AC/DC

Das Lüftertimerrelais wurde speziell zur Steuerung von zweistufigen Motoren konzipiert. Anzugs- und Ausschaltverzögerung sind getrennt und stufenlos einstellbar. Die Ansteuerung erfolgt mit einem zweistufigen Schalter. Mit den beiden gegenseitig verriegelten Ausgängen werden die Motorschütze angesteuert. Funktionsweise:, 1. Bei direkter Wahl der Stufe 2 wird zuerst die Stufe 1 für die eingestellte Anlaufzeit eingeschaltet, so dass der Lüfter auf die Nenndrehzahl hochlaufen kann.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Zeitbereich:
1,5..30 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 39,46*
€ 47,98*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 38,995*
€ 48,525*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,86*
€ 48,58*
43 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 48,81*
2
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,525*
€ 57,74475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,305*
€ 51,53295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,055*
€ 50,04545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,915*
€ 49,87885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,995*
€ 46,40405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.