Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15126305 Herst.-Nr.: U961N EAN/GTIN: 3250616100015 |
|
|
| | |
| Zählertrageplatte universN,H300xB250mm U961N Zählertragplatte, universN, 300x250mm. univers N Einbautragplatte zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß der Normenreihe DIN 43870. Ausführung der Tragplatte unabhängig vom Netzsystem. Zählertragplatte leer ohne Anschlusskassette. Weitere Informationen: | | Verlängerungsstück: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Absicherung: | ohne | Höhe: | 300 mm | Breite: | 250 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,85* | € 64,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,22* | € 65,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,18* | € 65,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,62* | € 67,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,12* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|