Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014
Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014
Artikel-Nr.:
     3517I-15157690
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     S014
EAN/GTIN:
     4010330100505
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014

Vorhängeschloß mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Werkstoff des Schlosskastens:
Messing
Schlossbreite:
20 mm
Diskusmodell:
nein
Werkstoff des Schlossbügels:
rostfreier Stahl
Bügelhöhe:
15 mm
Bügelbreite:
17 mm
Durchmesser Bügel:
3 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,41*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.