Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube PT DG 3,5x12 T 3684.109 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkschraube PT DG 3,5x12 T 3684.109 (VE50)
Senkschraube PT DG 3,5x12 T 3684.109 (VE50)
Artikel-Nr.:
     3517I-15160820
Hersteller:
     Heitec
Herst.-Nr.:
     3684109
EAN/GTIN:
     4250558901144
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschraube PT DG 3,5x12 T 3684.109 (VE50)

Befestigungsschraube für Ground Kontakt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
12 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,11*
€ 15,41*
€ 3,90*
ab € 12,54*
€ 17,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.