| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15161956 Herst.-Nr.: 3684921 EAN/GTIN: 4250558904190 |
|
|
| | |
| Leerplatzabdeckung flach 6HE/20TE 3684.921 Frontplatten als Leerplatzabdeckung, flach Weitere Informationen: | | Breite: | 101,3 mm | Höhe: | 262,05 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 6 | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,25* | € 28,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,11* | € 28,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,04* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|