| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15170540 Herst.-Nr.: 2CPX044020R9999 EAN/GTIN: 4011617440208 |
| |
|
| | |
| Distanzrolle 20mm Hartpapier ZX173 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 20 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 21 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 2,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,90* | € 2,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 3,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|