| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15182736 Herst.-Nr.: 548610 EAN/GTIN: 3479775486109 |
| |
|
| | |
| Isolator ISOTP60M10 Isolator für Niederspannung. ISOTP60M10, metrisches Gewinde, 2,362? (60 mm), 55 mm Sechskant-Breite, M10-Gewinde. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Länge: | 60 mm | Außendurchmesser: | 44 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 226,70* | € 269,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,14* | € 275,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,97* | € 278,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 275,90* | € 322,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 296,3575* | € 343,6775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 9,3256* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|