Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator ISOTP100M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15182834
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548680
EAN/GTIN:
     3479775486802
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m12
stützisolator
stützisolator 100mm

Isolator ISOTP100M12

Isolator für Niederspannung. ISOTP100M12, metrisches Gewinde, 3,937? (100 mm), 65 mm Sechskant-Breite, M12-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Länge:
100 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 233,06*
€ 278,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,51*
€ 292,95*
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 295,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,05*
€ 314,62*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,932*
€ 366,642*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,95*
€ 348,6105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,77*
€ 343,6363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,03*
€ 330,8557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,28*
€ 319,2532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,51*
€ 292,1569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.