| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15184283 Herst.-Nr.: 2CPX062288R9999 EAN/GTIN: 4011617622888 |
| |
|
| | |
| Federring 6mm DIN127 verzinkt ZX288P10(VE10) Federring, 6 mm, DIN127, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,65* | € 3,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,66* | € 3,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 3,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 3,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,00* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,265* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|