Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz F 6,3A 6,3x32mm 632.625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz F 6,3A 6,3x32mm 632.625
G-Sicherungseinsatz F 6,3A 6,3x32mm 632.625
Artikel-Nr.:
     3517I-15184815
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz F 6,3A 6,3x32mm 632.625

Aufbau als transparentes Glasrohr mit vernickelten Messingkappen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
60 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,199*
€ 0,349*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2035*
€ 0,3535*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20352*
€ 0,35352*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,225*
€ 0,385*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,237*
€ 0,4104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0515*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.