Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfssammelschiene 1440mm,80PLE ZLS203E80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfssammelschiene 1440mm,80PLE ZLS203E80
Hilfssammelschiene 1440mm,80PLE ZLS203E80
Artikel-Nr.:
     3517I-15186200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF800254R0001
EAN/GTIN:
     7612270018185
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...

Hilfssammelschiene 1440mm,80PLE ZLS203E80

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung:
flach
Länge:
1436 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,25*
€ 20,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 20,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,57*
€ 22,66*
€ 8,95*
ab € 16,23*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.