Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 1,5-50qmm 3phasig KF 3550 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 1,5-50qmm 3phasig KF 3550 A
Kabelabzweigkasten 1,5-50qmm 3phasig KF 3550 A
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15190197
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000228
EAN/GTIN:
     4012591127192
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 1,5-50qmm 3phasig KF 3550 A

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Klemmen für Aluminium- und Kupferleiter. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die ungeschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Verbindungsklemmen bis 50 mm², 5-polig. Leiter werden in die Schraubklemme eingesteckt. Kabeleinführungen über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
225 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hensel abox, abox, abzweigdosen 10 stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,31*
€ 87,91*
€ 5,95*
ab € 71,74*
€ 89,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,41*
€ 90,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,44*
€ 90,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,01*
€ 91,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,95*
Zubehör
Hensel
36001023
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.