Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss-Schrank A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss-Schrank A 80
Anschluss-Schrank A 80
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15190368
Hersteller:
     Steidele-Stromverteiler
Herst.-Nr.:
     2000
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschluss-Schrank A 80

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Traggriffen, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Lackierung RAL 2004 orange, Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel. Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Anschlussleistung:
55 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 655,08*
€ 748,06*
Frei Haus
ab € 665,22*
€ 754,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,06*
€ 890,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,59*
€ 882,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,79*
€ 831,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.