Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 125A, 1-polig KJ02DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerblock 125A, 1-polig KJ02DN
Verteilerblock 125A, 1-polig KJ02DN
Artikel-Nr.:
     3517I-15190999
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KJ02DN
EAN/GTIN:
     3250613803704
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
hauptleitungsklemme hager 1 polig

Verteilerblock 125A, 1-polig KJ02DN

Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16²
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
51 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
6..25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10..35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 23,05*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,52*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 24,62*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,73*
€ 24,62*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,83*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.