Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Endstück 300x59x78 39870042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Endstück 300x59x78 39870042
Kabelbrücke Endstück 300x59x78 39870042
Artikel-Nr.:
     3517I-15191916
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870042
EAN/GTIN:
     4015609729951
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke Endstück 300x59x78 39870042

Endstück zur Kabelbrücke 4K aus Vollgummi Farbe: schwarz Größe: 300 x 590 x 78mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN 4 Kanal: 2-mal 52 x 52mm 2-mal 46 x 52mm
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Höhe:
78 mm
Länge:
300 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,06*
€ 106,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,11*
€ 106,32*
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 109,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,57*
€ 112,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.