Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Pulsor KJ5-M18MB50-DPS-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Pulsor KJ5-M18MB50-DPS-V2
DC-Pulsor KJ5-M18MB50-DPS-V2
Artikel-Nr.:
     3517I-15216512
Hersteller:
     Pulsotronic
Herst.-Nr.:
     08317842065
EAN/GTIN:
     k.A.

DC-Pulsor KJ5-M18MB50-DPS-V2

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
120 mA
Versorgungsspannung:
18..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,39*
€ 50,26*
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,29*
€ 50,35*
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.