Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relais 5-48VDC 500mA TOP230VAC/48VDC0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15236763
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951090000
EAN/GTIN:
     4032248741861
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais

Solid-State-Relais 5-48VDC 500mA TOP230VAC/48VDC0,5A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
184..253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 11,69*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,74*
€ 12,00*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,49*
€ 14,22*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,027*
€ 14,527*
10
Frei Haus
ab € 12,427*
€ 15,057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,527*
€ 17,28713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,397*
€ 17,13243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,687*
€ 16,28753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,367*
€ 15,90673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,027*
€ 14,31213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9855*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.