Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 360 mm PUR-OB, 100m 7000-C0201-7960000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 360 mm PUR-OB, 100m 7000-C0201-7960000
Kabeltrommel 360 mm PUR-OB, 100m 7000-C0201-7960000
Artikel-Nr.:
     3517I-15246220
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-C0201-7960000
EAN/GTIN:
     4048879334501
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel

Kabeltrommel 360 mm PUR-OB, 100m 7000-C0201-7960000

Kabeltrommel Ø 355mm PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 100m PROFINET Typ C Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,4 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Leitung, profinet kabel 100m, profinet buskabel, murr profinet kabel, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,96*
€ 527,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 468,06*
€ 532,18*
Frei Haus
ab € 471,86*
€ 537,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 509,12*
€ 578,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,76*
€ 606,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,18*
€ 633,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,73*
€ 583,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,06*
€ 556,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.