Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.51 #0003532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.51 #0003532
Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.51 #0003532
Artikel-Nr.:
     3517I-15246591
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0003532
EAN/GTIN:
     4030641035327
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Wischrelais

Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.51 #0003532

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,62*
€ 85,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,33*
€ 86,49*
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 88,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,84*
€ 91,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,61*
€ 96,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.