Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 0,33-1,65A ZEB32-1,65/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15247275
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136494
EAN/GTIN:
     4015081332748
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 0,33-1,65A ZEB32-1,65/KK

Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10A bis Class 30), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich:
0,33..1,65 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,20*
€ 108,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,58*
€ 113,36*
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 117,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,59*
€ 118,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,07*
€ 119,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278383
ab € 321,14*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 334,95*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 432,67*
Zubehör
Eaton
278411
ab € 378,69*
Zubehör
Eaton
278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 264,13*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 374,76*
Zubehör
Eaton
278408 SDAINLM55(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 407,50*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 315,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.