Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungsmodul RSX LOETST.LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bestückungsmodul RSX LOETST.LP
Bestückungsmodul RSX LOETST.LP
Artikel-Nr.:
     3517I-15250226
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0329761001
EAN/GTIN:
     4032248043729
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
industrierelais

Bestückungsmodul RSX LOETST.LP

Übergabemodul zur freien Bestückung von axialen Bauelementen wie Widerstände, Dioden und Kondensatoren.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 29,34*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,79425*
€ 29,46425*
5
Frei Haus
ab € 24,826*
€ 30,556*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 25,059*
€ 30,939*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 25,2834*
€ 31,2234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3821*
Zubehör
Weidmüller
0122800000
ab € 8,24788*
Zubehör
Weidmüller
0236400000
ab € 4,075*
Zubehör
Weidmüller
0270100000
ab € 93,83864*
Zubehör
Weidmüller
0236510000
ab € 9,26756*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 23,48087*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,295*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 7,435*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.