Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Relaiskoppler MCZ R 24VUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Relaiskoppler MCZ R 24VUC
Zubehör Relaiskoppler MCZ R 24VUC
Artikel-Nr.:
     3517I-15250325
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8390590000
EAN/GTIN:
     4008190213060
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Zubehör Relaiskoppler MCZ R 24VUC

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 16,98*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 17,33*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,96*
€ 19,90*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 19,159*
€ 21,189*
10
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,189*
€ 25,21491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,719*
€ 24,65561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,159*
€ 22,79921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 211,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8389030000
ab € 0,69*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,16*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9855*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.