Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,prg.,sn=5mm,b IG5593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15258652
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5593
EAN/GTIN:
     4021179112505
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M18x1,Kabel DC,prg.,sn=5mm,b IG5593

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PUR / PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Schaltabstand:
5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Versorgungsspannung:
10..55 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..55 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 55,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,55*
€ 56,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,44*
€ 58,02*
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 58,51*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,51*
€ 59,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.