Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-6,3-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-15260513
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088915
EAN/GTIN:
     4015080889151
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-6,3-T

Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
6,29999999 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4..6,29999999 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
141 A
Verlustleistung:
4,94 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,41*
€ 61,82*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 50,38*
€ 64,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,66*
€ 70,27*
€ 4,00*
ab € 57,65*
€ 72,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,89*
€ 72,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 21,56*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 21,54*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 21,55*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 21,52*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 21,56*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,97*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,03*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 21,40*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,75*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,89*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,07*
Zubehör
Eaton
149148
ab € 16,16*
Zubehör
Eaton
157859
ab € 40,80*
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,35*
Zubehör
Eaton
283189
ab € 19,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.